Beli wipro dongkrak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Metal Trigger Nozzle
    Mulai

    Rp169.900

    INGCO Metal Trigger Nozzle
    Deskripsi:
    INGCO Hose Nozzle Metal // Semprotan Air Steam Cuci Mobil Motor
  2. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  3. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  4. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  5. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp6.399.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    Dongkrak Buaya Merek TEKIROTipe: Tr3002
  6. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  7. TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Handle insertion opening can only be push down from the top or the left
    atribut:
    • Accessories: Handle
  8. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Type Rotary (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp809.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Type Rotary (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexible dengasn dimensi 440 mm, 200mm, 135 mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexibleMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 2
    • Type: LITE-Rotary 360 degrees
    • Dimension 1 (mm): 440
    • Dimension 2 (mm): 200
    • Dimension 3 (mm): 135
    • Dimension 4 (mm): 52
    • Dimension 5 (mm): 135 - 335
    • Dimension 6 (mm): 458
    • Dimension 7 (mm): 335
  9. GRAY Hydraulic Floor Jack Vehicle Service (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp78.999.900

    GRAY Hydraulic Floor Jack Vehicle Service (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    Truck axle jacks have high-lifting capacity to raise trucks, buses, agricultural equipment, or heavy machinery for maintenance. These jacks have long handles and use air or hydraulic pressure to raise sides of semis and other large vehicles without having to crawl underneath to place or raise the jack. They have large rubber-tired steel wheels for maneuverability and movement on most types of terrain.
    atribut:
    • Body Material: Steel
    • Handle Material: Steel
    • Standards: ANSI/ASME PALD
  10. KRISBOW Hydraulic Jack Car Set (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp7.299.900

    KRISBOW Hydraulic Jack Car Set (Dongkrak Hidrolik)
    atribut:
    • Max. Wheel Width (inch/mm): 9/230
    • Load capacity (per unit) (kg): 680
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 530x(560-830)x215
    • Package Dimensions (mm): 650x595x260
    • Spread Maximum (inch): 21/530
    • Spread Maximum (mm): 530
    • Spread Minimum (inch): 11/280
    • Spread Minimum (mm): 280
Daftar Harga wipro dongkrak Terbaru October 2026
Wipro Hydraulic Floor Jack Heavy Duty Long (Dongkrak Buaya)Rp7.299.900
Wipro Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp259.900
INGCO Metal Trigger NozzleRp169.900
MAXPOWER Hydraulic Floor Jack Wooden Crate (Dongkrak Hidrolik)Rp9.999.900
TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)Rp2.899.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)Rp6.399.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp519.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait